DESTACO 868-E แคลมป์ยึดลม, ความยาวแขน 4.69 นิ้ว, แถบทึบ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกค้างแคลมป์ |
ความยาวแขนหนีบ | 4.69 " |
สไตล์แคลมป์อาร์ม | แท่งทึบ |
แคลมป์บาร์เปิด | 91 องศา |
กระบอกสูบ | 2.48 " |
วงจรการทำงาน | ยอดเยี่ยม/สูง |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 4000 |
การวางแนว | แนวตั้ง |
เปิดความสูง | 18.59 " |
การเปิด | 91 องศา |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส |
ขนาดพอร์ต | 1/4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | destaco-868-e.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
แคลมป์สลับลม Destaco 868-E เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ยึดนิวแมติกนี้ใช้กระบอกกระตุ้นด้วยลมเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและจับชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว แคลมป์สลับแบบนิวแมติกนี้ถูกกระตุ้นโดยกระบอกลมแบบดับเบิลแอคชั่นที่มีแรงดันแคลมป์สูงสุด 145 psig แคลมป์สลับลม Destaco 868-E มาพร้อมกับกระบอกสูบแบบไม่มีการหมุนที่สามารถต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์จับยึดได้ง่าย และรวมเข้ากับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ แคลมป์ยูนิตนี้มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่ปิดไว้สำหรับการเชื่อมแบบจุดและ MIG ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก แคลมป์ยึดแรงดันลม Destaco 868-E เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมและแบบ T และมีระบบจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลจากภายนอก แคลมป์สลับลม Destaco 868-E ถูกรวมเข้ากับบาร์แคลมป์แข็งที่มีมุมเปิด 90 องศาเพื่อการขนถ่ายที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับพินและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ก. ความจุหรือแรงจับยึดของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | กระบอกสูบ | ความยาวแขนหนีบ | วงจรการทำงาน | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868 | 1/4 สพท | £ 4000 | แท่งทึบ | 2.48 " | 4.69 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส | ฿40,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.