DESTACO 868 ตัวหนีบหนีบแบบกดด้วยลม, ความจุการถือครอง 4000 lb
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นิวเมติกค้างแคลมป์ |
ความยาวแขนหนีบ | 4.69 " |
สไตล์แคลมป์อาร์ม | แท่งทึบ |
แคลมป์บาร์เปิด | 91 องศา |
กระบอกสูบ | 2.48 " |
วงจรการทำงาน | ยอดเยี่ยม/สูง |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | £ 4000 |
การเปิด | 91 องศา |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส |
ขนาดพอร์ต | 1/4 สพท |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | destaco-868-e.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
แคลมป์ลม Destaco 868 ใช้กระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยอากาศเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดและยึดชิ้นงานให้เข้าที่ เหมาะสำหรับการจับยึดอย่างรวดเร็วในการผลิตซ้ำๆ แคลมป์นิวเมติกแบบพกพานี้ช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดสำหรับงานระยะสั้นที่มีฟิกซ์เจอร์ชั่วคราว มาพร้อมกับกระบอกสูบที่กระตุ้นด้วยลมพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด แคลมป์สลับแบบกดค้างด้วยลมนี้ใช้อากาศอัดเพื่อใช้แรงดันในการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ แคลมป์แบบใช้ลม Destaco 868 มีการออกแบบที่ปิดไว้สำหรับการเชื่อมแบบจุดและ MIG ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สกปรก และมาพร้อมกับกระบอกสูบแบบไม่มีการหมุนที่สามารถต่อท่อแบบแข็งเข้ากับฟิกซ์เจอร์ได้ง่าย มีระบบจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก แคลมป์นิวเมติกนี้มาพร้อมกับบูชและหมุดชุบแข็งที่จุดหมุนทุกจุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน หน่วยแบบพกพานี้มีอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์และต้องการเพียงแหล่งแรงดันเดียวเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เป็นเซ็นเซอร์ที่พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทรงกลมและแบบช่อง T และมีการออกแบบที่จับ U bar เพื่อการแนบส่วนขยายของแขนที่ราบรื่น สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 4000 ปอนด์ แคลมป์ลม Destaco 868 มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กสำหรับการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 และ 194 องศาฟาเรนไฮต์ โดยมีแรงดันกระบอกสูบสูงถึง 145 psi
Destaco 868 แคลมป์เปิดปิดแบบกดด้วยระบบนิวแมติกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
A. Destaco เสนอแคลมป์กดกดแบบใช้ลมในรุ่นต่างๆ ที่มีความสามารถในการจับที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
A. ที่หนีบสลับแบบใช้ลมใช้อากาศอัดมากกว่าแรงทางกลสำหรับการใช้แรงจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่ พวกมันถูกกระตุ้นด้วยกระบอกลมแบบสองจังหวะ
A. ตัวหนีบแบบสลับจะสั่งงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่หยุดนิ่ง
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ก. ความจุหรือแรงจับยึดของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดพอร์ต | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | กระบอกสูบ | ความยาวแขนหนีบ | วงจรการทำงาน | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868-E | 1/4 | £ 4000 | แท่งทึบ | 2.48 " | 4.69 " | ยอดเยี่ยม/สูง | -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส | ฿40,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.