กริปเปอร์แบบขนานลิ่มคู่ Destaco RP-15 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นส่วนและการทำงานซ้ำได้ในการใช้งานแรงดันสูง เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการทำซ้ำและความแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนด้วยการควบคุมวาล์ว ห้องสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร นิ้วมือจับที่แม่นยำ และการใช้งานที่อุณหภูมิสูงโดยใช้ Viton ที่ปิดสนิทภายใน ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งชิ้นส่วนมีรูปทรงเรขาคณิตที่สามารถคาดเดาได้ กริปเปอร์แบบขนานนี้ใช้ลูกสูบและอากาศอัดเพื่อใช้งานขากรรไกรและให้การเล่นด้านข้างเป็นศูนย์โดยใช้ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบ Dual-V ที่มีแรงเสียดทานต่ำ กริปเปอร์น้ำหนักเบาและกะทัดรัดนี้สามารถให้แรงจับสูงสุด 70 ปอนด์ ที่ความดันตั้งแต่ 40 ถึง 100 psi กริปเปอร์ Destaco RP-15 สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30 องศาถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ การออกแบบลิ่มคู่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของกริปเปอร์สามารถให้แรงจับที่สูงมากต่อขนาดอัตราส่วน และมีก้นเหล็กชุบแข็งสำหรับการใช้งานกดชิ้นส่วน เข้ากันได้กับสายเคเบิลเซ็นเซอร์ที่ถอดเร็ว เซ็นเซอร์เอฟเฟ็กต์และตัวต้านทาน วาล์วนิรภัยกันล้ม ชุดติดตั้งเซ็นเซอร์ และชุดซ่อมสำหรับการทำงานประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันการบรรจุ
การใช้ประโยชน์:
กริปเปอร์คู่ขนาน Destaco RP-15 ใช้สำหรับการจัดการชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนด้วยการควบคุมวาล์ว ความต้องการนิ้วของกริปเปอร์ยาวที่แม่นยำ และการใช้งานที่อุณหภูมิ/ความดันสูงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- กริปเปอร์คู่ขนาน Destaco RP-15 มีซีล Viton สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
- มีความสามารถในการทำซ้ำและจัดตำแหน่งชิ้นส่วนได้ดีเยี่ยม
- กริปเปอร์นี้ช่วยให้การทำงานของกรามไม่ซิงโครนัสกับกราม 2 อันได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30 องศาถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
- มีแบริ่งลูกกลิ้งแบบ dual-V ที่มีแรงเสียดทานต่ำเพื่อป้องกันการเสียดสี
- กริปเปอร์แบบขนาน Destaco RP-15 ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- สามารถให้จังหวะ 0.5 นิ้วพร้อมแรงจับ 70 ปอนด์
- การออกแบบลิ่มคู่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของกริปเปอร์สามารถให้แรงจับที่สูงมากต่อขนาดอัตราส่วน
- หน่วยนี้มีก้นเหล็กชุบแข็งสำหรับงานกดชิ้นส่วน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco OSMK-003: ชุดติดตั้งเซ็นเซอร์เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับกริปเปอร์คู่ขนาน RP-15 ของแบรนด์
- Destaco CABL-010 & CABL-013: สายเคเบิลเซ็นเซอร์ถอดด่วนเหล่านี้มีความยาว 2 มม. (CABL-010) และ 5 มม. (CABL-013)
- Destaco (OFSV-001) & (OFSV-004): วาล์วป้องกันความผิดพลาดเหล่านี้เหมาะสำหรับโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
กริปเปอร์คู่ขนาน Destaco RP-15 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- กริปเปอร์คู่ขนานแบบลิ่มคู่ Destaco RP-15 มีตัวเลื่อนแบบขับดัน พื้นผิวแบบหมุน และกริปเปอร์ที่ช่วยให้ติดตั้งโดยตรงและง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco ยังจัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม: ข้อดีของกริปเปอร์แบบขนานเหนือกริปเปอร์เชิงมุมคืออะไร
A. เนื่องจากนิ้วพอดีกับพื้นที่ขนาดเล็ก กริปเปอร์แบบขนาน Destaco จึงสามารถดึงชิ้นส่วนลงในเครื่องจักรได้ ในขณะที่กริปเปอร์เชิงมุมใช้สำหรับดึงเครื่องมือออกเท่านั้น
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ตัวหนีบมีความจุเท่าไหร่?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม