Detecto #011 บูน่า Fda-buz-xr | เครื่องเอ็กซเรย์โอริง Dash 011 Buna N 0.07 นิ้ว | 36c180 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DETECTO # 011 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 011 Buna N 0.07 นิ้ว | AC6TQC 36C180

DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR X-ray โอริง Dash 011 Buna N 0.07 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6TQC รุ่น: #011 Buna FDA-Buz-XRข้ามอ้างอิง: 36C180
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
฿1,285 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโอริง X-Ray และโลหะที่ตรวจจับได้
จริงภายใน Dia0.301 "
ความกว้างจริง0.07 "
AS568 หมายเลข Dash011
สีสีน้ำเงิน
รูปร่างมาตราข้ามรอบ
durometer70 ฝั่ง A
คะแนน Durometerฮาร์ดปานกลาง
วัสดุBuna N.
Nominal Inside Dia5 / 16 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด7 / 16 "
ความกว้างที่กำหนด1 / 16 "
ภายนอก Dia.0.441 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)1.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS4016930000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.จริงภายใน Diaความกว้างจริงชั่วคราว พิสัยAS568 หมายเลข DashวัสดุNominal Inside Diaเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดราคา
DETECTO # 010 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 010 Buna N 0.07 นิ้ว | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 องศาถึง 250 องศา F010Buna N.1 / 4 "3 / 8 "฿1,285
DETECTO # 012 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 012 Buna N 0.07 นิ้ว | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 องศาถึง 250 องศา F012Buna N.3 / 8 "1 / 2 "฿1,272
DETECTO # 008 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 008 Buna N 0.07 นิ้ว | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 องศาถึง 250 องศา F008Buna N.3 / 16 "9 / 16 "฿1,285
DETECTO # 111 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 111 Buna N 0.1 นิ้ว | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 องศาถึง 250 องศา F111Buna N.7 / 16 "5 / 8 "฿1,285
DETECTO # 206 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 206 Viton 0.13 นิ้ว | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 องศาถึง 400 องศา F206Viton1 / 2 "3 / 4 "฿1,456
DETECTO # 115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 นิ้ว | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 องศาถึง 250 องศา F115Buna N.11 / 16 "7 / 8 "฿1,285
DETECTO # 114 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 114 Buna N 0.1 นิ้ว | AC6TQH 36C185 # 114 Buna FDA-Buz-XR0.818 "0.612 "0.103 "-30 องศาถึง 250 องศา F114Buna N.5 / 8 "13 / 16 "฿1,298

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR X-ray โอริง Dash 011 Buna N 0.07 นิ้ว
฿1,285 / หน่วย