Devilbiss Jga-660 | Hvlp ปืนสเปรย์ดูด | 4th17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEVILBISS JGA-660 Hvlp ปืนฉีดแบบดูด | AD9LJV 4TH17

DEVILBISS JGA-660 Hvlp ปืนฉีดแบบดูด

In Stock
รายการ: AD9LJV รุ่น: JGA-660อ้างอิงข้าม: 4TH17
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
฿39,574 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHVLP สเปรย์ปืน
ปริมาณลม22.0 cfm ที่ 50 psi
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
ความจุถ้วย1 คิว
ความเร็วในการจัดส่งของไหลกลาง
ประเภทการจัดส่งของไหลกาลักน้ำ
ขนาดหัวฉีด0.086 "/ 2.2 มม
ช่วงความหนืดของสีที่เหมาะสมต่ำมากถึงปานกลาง
ขนาดรูปแบบ10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.55
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปืนฉีดแรงดันต่ำปริมาณสูง DeVilbiss JGA-660 (HVLP) ออกแบบมาเพื่อปล่อยละอองและขับเคลื่อนสี คราบ เคลือบเงา และแลคเกอร์บนพื้นผิวโดยใช้ปริมาณอากาศสูงที่แรงดันต่ำ เป็นเครื่องพ่นสีแบบปืนสั้นที่ทำงานร่วมกับระบบพ่นสี HVLP เหมาะสำหรับการพ่นสีเฟอร์นิเจอร์และตู้ในงานแปรรูปและการพ่นสี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปืนฉีดพ่น DeVilbiss JGA-660 HVLP มีกาลักน้ำเพื่อการส่งสีสเปรย์ที่รวดเร็วและเน้นพื้นที่
  • ให้ช่วงความหนืดของสีต่ำถึงปานกลางด้วยขนาดหัวฉีด 2.2 มม.
  • หน่วยนี้มาพร้อมกับถ้วยแรงโน้มถ่วงหนึ่งถ้วยและปลายของเหลว 1.8 มม. ที่ช่วยให้ไหลได้ถึง 8 ออนซ์ต่อนาที
  • มันทำจากสแตนเลสสำหรับงานหนัก ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันจากไพรเมอร์กัดตัวเองที่รุนแรง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เดวิลบิส เจจีเอ-4046-22, เจจีเอ-402-DEX และ เคเค-4987-2: หัวฉีดของเหลวของปืนฉีด (JGA-4046-22) และเข็มปืนฉีด (JGA-402-DEX) ออกแบบมาเพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่สึกหรอของปืนฉีด JGA-660 HVLP และชุดซ่อมปืนฉีด (KK-4987-2) ) จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะติดตั้งปืนลมเข้ากับถ้วยป้อนได้อย่างไร?

A.

  • ต่อสายจ่ายอากาศเข้ากับช่องลมเข้า
  • อากาศจะถูกกรองและควบคุมโดยหม้อแปลงอากาศที่วางอยู่ใกล้ปืนใหญ่
  • ต่อท่อของเหลวหรือถ้วยป้อนดูดเข้ากับช่องทางเข้าของวัสดุ
  • ผสม เตรียม และกรองวัสดุที่จะพ่น
  • เติมแรงดันหรือถ้วยป้อนดูดด้วยวัสดุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เติมจนเต็ม
  • ที่จุดจ่ายให้เริ่มปืนลม ปรับแรงดันอากาศที่ใช้สำหรับการทำให้เป็นละออง
  • เปิดใช้งานวาล์วอากาศจ่ายของถ้วยแรงดัน หากมี
  • หมุนก้านวาล์วทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดวาล์วปรับการกระจาย
  • เปิดสกรูปรับเข็มของเหลวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
  • จากนั้นฉีดพ่นบริเวณทดสอบ

Q. จะบำรุงรักษาระบบปืนพ่นสีอย่างไร?

A.

  • ใช้แปรงขนแข็งทำความสะอาดด้านนอกของฝาครอบลมและปลายของเหลว
  • ใช้ไม้จิ้มฟันหรือหลอดไม้กวาดทำความสะอาดรูในหมวกถ้าจำเป็น
  • ห้ามใช้วัตถุแข็งหรือลวดหนาม เพราะอาจขูดหรือทำให้เกิดรูเป็นเสี้ยน ซึ่งจะทำให้รูปแบบสเปรย์บิดเบี้ยว
  • ขจัดวัสดุส่วนเกินที่แหล่งกำเนิด จากนั้นล้างออกด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดทางเดินของของไหล
  • ทำความสะอาดด้านนอกของปืนพกโดยใช้ผ้าชุบตัวทำละลาย
  • ห้ามจุ่มลงในตัวทำละลายทั้งหมดเนื่องจากอาจทำให้สารหล่อลื่นและบรรจุภัณฑ์เสียหายได้

ถาม ปืนฉีดต้องการการหล่อลื่นหรือไม่?

A. ใช่ ที่แกนลูกปืนไกปืนและก้านวาล์วอากาศที่เข้าไปในชุดวาล์วลม ให้เติมน้ำมันหล่อลื่นปืนฉีดทุกวัน ควรใช้น้ำมันกับก้านของเข็มของเหลวที่เข้าไปในน็อตบรรจุ นอกเหนือจากนี้ ยังจำเป็นต้องหล่อลื่นจุดกระตุ้น ลูกบิดปรับ เกลียวกั้น และตลับวาล์วอากาศด้วย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมขนาดหัวฉีดขนาดรูปแบบราคา
DEVILBISS FLG-HVS-322 ปืนฉีด Hvlp แบบดูด | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm ที่ 23 psi0.086 "/ 2.2 มม11 "฿24,074
DEVILBISS FLG-HVG-315 ปืนฉีด Hvlp Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm ที่ 23 psi0.059 "/ 1.5 มม12 "฿25,475
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp ปืนฉีดแรงดัน | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm ที่ 23 psi0.059 "/ 1.5 มม13 "฿23,045
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Spray Gun กาลักน้ำ / แรงดัน | AD4MNQ 41U071 อีจีเอชวี-531-397E3 cfm ที่ 30 psi0.070 "/ 1.8 มม10 "฿28,158
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp ปืนฉีดแรงดัน | AD9LJW 4TH18 เจจีเอ-510-98FX11.0 cfm ที่ 40 psi0.042 "/ 1.1 มม11 "฿38,350
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp Spray Gun Pressure | AD9LJX 4TH 19 เจจีเอ-510-57DE22.0 cfm ที่ 50 psi0.070 "/ 1.8 มม10 "฿40,003
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Spray Gun Gravity | AE2MBY 4YEG 3 คอมม์-HS1-124.5 cfm ที่ 29 psi0.045 "/ 1.2 มม8"฿32,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEVILBISS JGA-660 Hvlp ปืนฉีดแบบดูด
฿39,574 / หน่วย