Devilbiss Comm-hs1-12 | ปืนสเปรย์ Hvlp Gravity | 4yeg3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Spray Gun Gravity | AE2MBY 4YEG 3

DEVILBISS COMM-HS1-12 แรงดึงดูดของปืนฉีด Hvlp

In Stock
รายการ: AE2MBY รุ่น: COMM-HS1-12ข้ามอ้างอิง: 4YEG3
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
฿32,011 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHVLP สเปรย์ปืน
ปริมาณลม4.5 cfm ที่ 29 psi
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
ความจุถ้วยออนซ์ 8
ความเร็วในการจัดส่งของไหลต่ำ
ประเภทการจัดส่งของไหลแรงดึงดูด
ขนาดหัวฉีด0.045 "/ 1.2 มม
ช่วงความหนืดของสีที่เหมาะสมต่ำมากถึงปานกลาง
ขนาดรูปแบบ8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

ปืนฉีดพ่น DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงซึ่งใช้เพื่อให้ได้ผิวเคลือบที่ละเอียดกว่าปืนฉีดพ่นทั่วไป สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์เคลือบผิวทั้งแบบน้ำและตัวทำละลาย ปืนฉีดนี้มักใช้ในโรงซ่อมรถยนต์สำหรับงานพ่นสี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปืนพ่นสีแบบปืนพก DeVilbiss ทำงานร่วมกับระบบพ่นสี HVLP เพื่อพ่นละอองสีและสารเคลือบเงาในปริมาณสูง แรงดันต่ำลงบนพื้นผิว
  • มาพร้อมกับปลายและเข็มสำหรับของเหลวที่เป็นสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ฝาปิดช่องลม HVLP ช่วยให้เกิดละอองที่เหนือกว่าของวัสดุทั้งตัวทำละลายและน้ำ
  • การออกแบบวาล์วอากาศที่สมดุลให้การเหนี่ยวไกที่เบาและการไหลเวียนของอากาศที่ดีขึ้น
  • เครื่องพ่นสารเคมีนี้มีตัวอลูมิเนียมหลอมน้ำหนักเบาเพื่อการเคลื่อนตัวที่ง่ายดาย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

มาตรฐานและการรับรอง:

  • SCAQMD

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ระบบ HVLP ประเภทใดบ้าง

A.

  • ระบบเฉพาะ: พวกเขาใช้กังหันเพื่อทำให้อากาศเป็นละออง
  • ระบบการแปลง: พวกเขาย้ายอากาศแรงดันสูงจากคอมเพรสเซอร์ไปยังหัวฉีดแรงดันต่ำเพื่อให้มีการควบคุมสเปรย์มากขึ้น

Q. ขนาดหัวฉีดของปืนฉีดนี้คืออะไร?

ก. 0.045 นิ้ว

ถาม: อัตราการใช้อากาศของปืนฉีดนี้คืออะไร?

ก. 4.5 CFM ที่ 29 psi

Q. ทำไมปืนนี้ถึงเรียกว่าปืนพ่นสีแบบแรงโน้มถ่วง?

A. สีจะไหลจากถ้วยไปยังหัวฉีดโดยใช้แรงโน้มถ่วง ดังนั้นจึงเรียกว่าปืนฉีดแบบแรงโน้มถ่วง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมขนาดหัวฉีดขนาดรูปแบบราคา
DEVILBISS FLG-HVS-322 ปืนฉีด Hvlp แบบดูด | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm ที่ 23 psi0.086 "/ 2.2 มม11 "฿24,074
DEVILBISS FLG-HVG-315 ปืนฉีด Hvlp Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm ที่ 23 psi0.059 "/ 1.5 มม12 "฿25,475
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp ปืนฉีดแรงดัน | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm ที่ 23 psi0.059 "/ 1.5 มม13 "฿23,045
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Spray Gun กาลักน้ำ / แรงดัน | AD4MNQ 41U071 อีจีเอชวี-531-397E3 cfm ที่ 30 psi0.070 "/ 1.8 มม10 "฿28,158
DEVILBISS JGA-660 Hvlp ปืนฉีดแบบดูด | AD9LJV 4TH17 เจจีเอ-66022.0 cfm ที่ 50 psi0.086 "/ 2.2 มม10 "฿39,574
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp ปืนฉีดแรงดัน | AD9LJW 4TH18 เจจีเอ-510-98FX11.0 cfm ที่ 40 psi0.042 "/ 1.1 มม11 "฿38,350
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp Spray Gun Pressure | AD9LJX 4TH 19 เจจีเอ-510-57DE22.0 cfm ที่ 50 psi0.070 "/ 1.8 มม10 "฿40,003

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEVILBISS COMM-HS1-12 แรงดึงดูดของปืนฉีด Hvlp
฿32,011 / หน่วย