Dewalt DW4546 | ล้อกลางหด T27 6 X 1/4 X 5/8-11 Ao | 5te80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT DW4546 ล้อศูนย์หด T27 6 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYT 5TE80

DEWALT DW4546 ดุมกลางล้อ T27 6 x 1/4 x 5/8-11 Ao

In Stock
รายการ: AE6JYT แบบ: DW4546ข้ามอ้างอิง: 5TE80
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
฿387 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อศูนย์หดหู่
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "-11
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
เกรดหยาบมาก
ขบ24
แม็กซ์ RPM10,100
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
ประเภทล้อที่บด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS6804224000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อวัสดุขัดขนาดอาร์เบอร์เส้นผ่าศูนย์กลางขบชิ้นแม็กซ์ RPMความหนากก. จำนวนราคา
DEWALT DW4514B5 ศูนย์ล้อหด T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao Pk5 | AE6JYF 5TE66 DW4514B5ที่บดอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "4.5 "24ล้อศูนย์หดหู่13,3001 / 4 "5฿778
DEWALT DW4541 ศูนย์ล้อหด T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYH 5TE70 DW4541ที่บดอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "4.5 "24ล้อศูนย์หดหู่13,3001 / 4 "1฿143
DEWALT DW4542 ศูนย์ล้อหด T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYJ 5TE72 DW4542ที่บดอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-114.5 "24ล้อศูนย์หดหู่13,3001 / 4 "1฿283
DEWALT DW4543 ล้อศูนย์หด T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYL 5TE74 DW4543ที่บดอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "5"24ล้อศูนย์หดหู่12,2001 / 4 "1฿219
DEWALT DW4544 ล้อศูนย์หด T27 5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYN 5TE76 DW4544ที่บดอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-115"24ล้อศูนย์หดหู่12,2001 / 4 "1฿375
DEWALT DW4545 ล้อศูนย์หด T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYQ 5TE78 DW4545ที่บดอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "6"24ล้อศูนย์หดหู่10,1001 / 4 "1฿311
DEWALT DW4547 ล้อศูนย์หด T27 7 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYV 5TE82 DW4547ที่บดอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "7"24ล้อศูนย์หดหู่87001 / 4 "1฿347

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT DW4546 ดุมกลางล้อ T27 6 x 1/4 x 5/8-11 Ao
฿387 / หน่วย