จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT DW5812 ดอกสว่านกระแทก Sds Max 3/4 x 21-1/2 In | AD8NLN 4LD38

DEWALT DW5812 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Max 3/4 x 21-1/2 In

In Stock
รายการ: AD8NLN แบบ: DW5812อ้างไขว้: 4LD38

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านค้อน
บิต Dia3 / 4 "
ความยาวของการเจาะ16 "
จำนวนหัวตัด4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ21.5 "
รูปร่างก้านSDS สูงสุด
ขนาดก้าน45 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)54.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8467210070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะจำนวนหัวตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรูปร่างก้านขนาดก้านกก. จำนวนราคา
DEWALT DW5223B25 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds 3/16 x 6 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "25฿5,270
DEWALT DW5224B25 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds 1/4 x 4 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "25฿5,090
DEWALT DW5225B25 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds 1/4 x 6 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "25฿5,531
DEWALT DW5230B25 ดอกสว่าน 3 แบน 3/8 x 6 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3 แบน3 / 8 "25฿6,883
DEWALT DW5235B10 ดอกสว่านเจาะกระแทก 3 แบน 1/2 x 6 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3 แบน3 / 8 "10฿3,966
DEWALT DW5403B25 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - แพ็ค 25 | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "25฿7,598
DEWALT DW5417B25 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/4 x 6 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "25฿6,940

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT DW5812 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Max 3/4 x 21-1/2 In
฿4,074 / หน่วย