DEWALT DW735 กบไสไม้แบบพกพา 2 Hp 13 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว T 15a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดความหนาแบบพกพา |
แอมป์ | 15A |
แอมป์ @ 120V | 15.0 |
การก่อสร้าง | ฐานอลูมิเนียมหล่อพร้อมโต๊ะพับ |
ความหนาตัด | 6" |
ความกว้างการตัด | 13 " |
ความลึกของการตัด | 1 / 8 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ไม่มีโหลด RPM | รอบต่อนาที 10000 |
ความลึกโดยรวม | 22 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
ความเร็ว | 2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8465920034 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
A. มีมอเตอร์ขนาด 15A ที่สามารถจัดการวัสดุที่มีความกว้างได้อย่างง่ายดาย และสามารถจัดการกับการตัดขนาดใหญ่ที่ความเร็ว 20000 รอบต่อนาทีได้อย่างง่ายดาย
ตอบ: ใช่ เครื่องกบ dewalt ขนาด 13 นิ้วนี้มีกระปุกเกียร์ความเร็วคู่ที่ให้ความยืดหยุ่นในการปรับความเร็วป้อนเพื่อการตัดต่อนิ้วที่เหมาะสมที่สุด โดยมีตัวเลือกที่ 96 หรือ 179 CPI
ตอบ: ใช่ หัวคัตเตอร์แบบสามมีดของระนาบนี้ทำงานที่ความเร็วหัวคัตเตอร์ที่รวดเร็ว 10000 รอบต่อนาที ส่งผลให้อายุการใช้งานของมีดยาวนานขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ และทำให้ขั้นตอนการเปลี่ยนมีดง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
A. ประกอบด้วยด้ามจับข้อเหวี่ยงกบความหนา อะแดปเตอร์ท่อเก็บฝุ่น และประแจตัวทีเปลี่ยนใบมีด
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.