Dewalt DW8424 | ล้อกลางหด T27 4.5 X 0.045 X 7/8 Ao | 6hd81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT DW8424 ล้อศูนย์หด T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao | AE9BGM 6HD81

DEWALT DW8424 ดุมล้อกลาง T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao

In Stock
รายการ: AE9BGM แบบ: DW8424ข้ามอ้างอิง: 6HD81
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
฿151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์7 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
เกรดกลาง
ขบ60
แม็กซ์ RPM13,300
ความหนา0.045 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
ประเภทล้อตัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS6804224000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSI

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุขัดขนาดอาร์เบอร์ประเภทล้อเส้นผ่าศูนย์กลางเพชรที่น่าพิศวงขบแม็กซ์ RPMราคา
DEWALT DW8424S ล้อขัด 4-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 0.045 นิ้ว T 7/8 นิ้ว Arbor Hole | AF2GTC 6TMP5 DW8424S-อลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ตัด4.5 "-6013300฿182
DEWALT DW8426S ล้อขัดขนาด 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.045 นิ้ว T 7/8 นิ้ว Arbor Hole | AF2GTE 6TMP7 DW8426S-อลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ตัด6"-6010100฿252
DEWALT DW8424H ล้อขัด 4-1 / 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 0.045 นิ้ว T 5/8 นิ้ว Arbor Hole | AF2GTL 6TMR3 DW8424H-อลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "ตัด4.5 "-6013300฿285
DEWALT DW8426H ล้อขัดขนาด 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.045 นิ้ว T 5/8 นิ้ว Arbor Hole | AF2GTQ 6TMR7 DW8426H-อลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-11ตัด6"-6010100฿295
DEWALT DW8856 ล้อขัด 4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.045 นิ้ว T 5/8 นิ้ว Arbor Hole | AF2GVX 6TND0 DW8856-เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "ตัด4"-6015200฿169
DEWALT DW8427H ใบขัดเจียร 7 เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 กรวด | AF2GWC 6TND5 DW8427H-อลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "-11ตัด7"-608700฿360
DEWALT DW8708 ใบตัดกระดาษทราย ด้ามจับ 1/4 นิ้ว หนา 0.035 นิ้ว 24, 400 สูงสุด รอบต่อนาที | CD3RMM 420D36 DW87083"อลูมิเนียมออกไซด์-พิมพ์ฮิต-ไม่3624,400฿111

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT DW8424 ดุมล้อกลาง T27 4.5 x 0.045 x 7/8 Ao
฿151 / หน่วย