DEWALT DWS520K เลื่อยสายพาน 6.5 12 A 1400-4000 Rpm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตามเลื่อย |
แอมป์ @ 120V | 12 |
ขนาดอาร์เบอร์ | 13 / 16 " |
ใบมีด Dia | 6.5 " |
ด้านใบมีด | ขวา |
ความยาวสายไฟ | 9ft |
ความลึกของการตัดที่ 45 องศา | 1-5 / 8 " |
ความลึกของการตัดที่ 90 องศา | 2-1 / 8 " |
ไม่มีโหลด RPM | 1750-4000 |
วัสดุรองเท้า | อลูมิเนียม |
ความยาวของเครื่องมือ | 13.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 11.5 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8467220020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CZ |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.