DEWALT DWX723 แท่นเลื่อยปรับองศาได้ความยาว 65 ถึง 150 นิ้ว ความจุ 500lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นเลื่อยวงเดือน |
ปิดความลึก | 6 ใน |
ความยาวปิด | ไม่ขยาย 65 " |
ความกว้างปิด | 6 ใน |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียมน้ำหนักเบา |
ความยาว | ขยาย 150 " |
แม็กซ์ ความสูง | 32 " |
นาที. ความสูง | 6 ใน |
ความกว้าง | 28.5 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | 5 "ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8466935385 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวปิด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DWX724 | ไม่ขยาย 44 " | ขยาย 100 " | ฿16,603 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.