DEWALT DWX724 แท่นเลื่อยปรับองศาได้ความยาว 44 ถึง 100 นิ้ว ความจุ 500lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นเลื่อยวงเดือน |
ปิดความลึก | 6 ใน |
ความยาวปิด | ไม่ขยาย 44 " |
ความกว้างปิด | 6 ใน |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียมน้ำหนักเบา |
ความยาว | ขยาย 100 " |
แม็กซ์ ความสูง | 32 " |
นาที. ความสูง | 8 ใน |
ความกว้าง | 28.5 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | 5 "ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8466306040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวปิด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DWX723 | ไม่ขยาย 65 " | ขยาย 150 " | ฿10,500 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.