VESTIL FL-ADJ Series ระบบล็อคพื้นแบบปรับระดับความสูงได้
สไตล์ | รุ่น | ขยายช่วงความสูง | ความสูง | วัสดุ | การติดตั้ง Bolt Dia | ช่วงความสูงแบบหดกลับ | ใช้กับขนาดล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ชั้น ADJ-46-SS | - | 8" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 8 " | 5 1/2 "ถึง 7 1/4" | 4 "ถึง 6" | 5.62 " | ฿7,678 | |
B | ชั้น ADJ-46 | 6 1/4 "ถึง 8" | 8" | เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก | 3 / 8 " | 5 1/2 "ถึง 7 1/4" | 4 "ถึง 6" | 5.62 " | ฿3,873 | |
C | ชั้น ADJ-810 | 8 1/4 "ถึง 11 1/2" | 11.5 " | เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก | 3 / 8 " | 6 1/4 "ถึง 9 1/2" | 6 "ถึง 8" | 6.69 " | ฿4,475 | |
D | ชั้น ADJ-810-SS | 8 1/4 "ถึง 11 1/2" | 11.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 6 1/4 "ถึง 9 1/2" | 6 "ถึง 8" | 6.69 " | ฿11,452 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนอัดจารบีแบบใช้อากาศ
- เขียงและเสื่อ
- จาระบี
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- ไดรฟ์ขัน
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การระบายอากาศ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- รู้สึกว่า
- HAYWARD เครื่องปรับความดันรุ่น PR
- CROWN แผ่นรองทดแทน Tacky Mat
- BUSSMANN LKB ซีรี่ส์ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- DIXON ข้อศอก 45 องศา
- PASS AND SEYMOUR ขั้วต่อการตรวจสอบความต่อเนื่องของพื้นกันน้ำ
- WATTS วาล์วประตู
- SPEARS VALVES วาล์วประตู CPVC, เกลียว BSP, FKM, เมตริก
- KERN AND SOHN CK Y4 Series เซลล์วัดระยะ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า
- HUB CITY ซีรีส์ W150PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX