Vestil Fl-adj-810-ss | 2emz9 ล็อคพื้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FL-ADJ-810-SS ล็อคพื้น สแตนเลส ปรับระดับได้ สำหรับล้อ 8 ถึง 10 นิ้ว | AB9PZT 2EMZ9

VESTIL FL-ADJ-810-SS ล็อคพื้น สแตนเลส ปรับระดับได้สำหรับล้อ 8 ถึง 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9PZT รุ่น: FL-ADJ-810-SSข้ามอ้างอิง: 2EMZ9
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
฿11,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคชั้น
ประเภทไฟล์แนบBolt On
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.5 "
ระยะห่างของสลักเกลียวช่องสำหรับ 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" และ 2 1/8" x 4 3/4"
สีเงิน
ขยายความสูง11.5 "
ขยายช่วงความสูง8 1/4 "ถึง 11 1/2"
เกรดเกรด 304
ความสูง11.5 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2 3 / 16 "x 3"
ความยาว6.5 "
ประเภทล็อคเท้าเหยียบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดตั้ง Bolt Dia3 ก.ค. 8 ก.ย. 1
ความสูงของการติดตั้ง7 5/8 ถึง 10 7/8 นิ้ว
ความหนาของแผ่นยึด3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 1/2 "x 5 1/4"
ความสูงโดยรวม11.5 "
ขนาดโดยรวม4 1/2 x 6 1/2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-fl-adj-810-ss.pdf
ความสูงที่หดกลับ6.25
ช่วงความสูงแบบหดกลับ6 1/4 "ถึง 9 1/2"
ความยาวแผ่นด้านบน6 1 / 2 "
ความกว้างของแผ่นด้านบน4 1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนปรับได้สแตนเลส
ใช้กับขนาดล้อ6 "ถึง 8"
ความกว้าง6.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.81
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8425490000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขยายช่วงความสูงความสูงวัสดุการติดตั้ง Bolt Diaช่วงความสูงแบบหดกลับใช้กับขนาดล้อความกว้างราคา
VESTIL FL-ADJ-46 กุญแจล็อคพื้นแบบปรับได้ ขนาด 4 ถึง 6 นิ้ว สีเงิน | AB3VQC 1VJN4 ชั้น ADJ-466 1/4 "ถึง 8"8"เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก3 / 8 "5 1/2 "ถึง 7 1/4"4 "ถึง 6"5.62 "฿3,912
VESTIL FL-ADJ-810 ลูกล้อปรับระดับได้สำหรับล้อ 8 และ 10 นิ้ว | AB3VQD 1VJN5 ชั้น ADJ-8108 1/4 "ถึง 11 1/2"11.5 "เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก3 / 8 "6 1/4 "ถึง 9 1/2"6 "ถึง 8"6.69 "฿4,216
VESTIL FL-ADJ-46-SS ล็อคพื้น สแตนเลส ปรับได้สำหรับล้อ 4 ถึง 6 นิ้ว | AB9PZR 2EMZ8 ชั้น ADJ-46-SS-8"เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "5 1/2 "ถึง 7 1/4"4 "ถึง 6"5.62 "฿7,996

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL FL-ADJ-810-SS ล็อคพื้น สแตนเลส ปรับระดับได้สำหรับล้อ 8 ถึง 10 นิ้ว
฿11,069 / หน่วย