HAYWARD PR Series หัวปรับแรงดัน
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR20025T | ซีพีวีซี | 9.25 " | 1 / 4 " | 4.125 " | 1 / 4 " | ฿38,618 | |
A | PR20050T | ซีพีวีซี | 9.25 " | 1 / 2 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿43,967 | |
A | PR20075T | ซีพีวีซี | 9.25 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ฿68,996 | |
A | PR20100T | ซีพีวีซี | 14 " | 1" | 5.5 " | 1" | ฿80,789 | |
A | PR20150T | ซีพีวีซี | 14 " | 1.5 " | 5.5 " | 1.5 " | ฿92,302 | |
A | PR10100T | พีวีซี | 14 " | 1" | 5.5 " | 1" | ฿47,759 | |
A | PR10025T | พีวีซี | 9.25 " | 1 / 4 " | 4.125 " | 1 / 4 " | ฿24,022 | |
A | PR10050T | พีวีซี | 9.25 " | 1 / 2 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿24,966 | |
A | PR10075T | พีวีซี | 9.25 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ฿40,986 | |
A | PR10150T | พีวีซี | 14 " | 1.5 " | 5.5 " | 1.5 " | ฿60,855 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม่านแสง
- ที่ยึดกระบอกสูบอุตสาหกรรมไฮดรอลิก
- เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
- มาตรวัดน้ำ
- ชุดฉนวนหน้าต่าง
- ระบบอัดอากาศ
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- สายรัดและ Hydrants
- E JAMES & CO แผ่นยางกันน้ำมัน 60A
- NIBCO ข้อศอก 90 องศา
- GRAINGER ยางม้วน EPDM
- SQUARE D คอนแทค
- HUOT ToolScoot Tree, รถเข็นเครื่องมือ
- BUSSMANN KTS-S ซีรี่ส์ Class RK1 ฟิวส์
- WOODHEAD 130105 Series ไฟสตริงชั่วคราว
- ERIEZ การควบคุมเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือน
- WEG ESW-Series สตาร์ทเตอร์แบบไม่รวมกันข้ามสาย