จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD PR20050T Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 5 ถึง 75 Psi | AC9MYH 3HMG6

HAYWARD PR20050T ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 5 ถึง 75 Psi

In Stock
รายการ: AC9MYH รุ่น: PR20050Tข้ามอ้างอิง: 3HMG6
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
฿47,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
พอร์ตเกจ1 / 4 "
ความสูง9.25 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ความยาว4.125 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาด Outlet1 / 2 "
ช่วงการปรับความดัน5 ถึง 75 psi
วัสดุซีลเอฟพีเอ็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)21.34
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความสูงขนาดขาเข้าความยาวขนาด Outletราคา
HAYWARD PR10025T Pressure Regulator 1/4 นิ้ว 5 ถึง 75 Psi | AC9MYB 3HMF9 PR10025Tพีวีซี9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "฿24,022
HAYWARD PR10050T Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 5 ถึง 75 Psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050Tพีวีซี9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "฿26,728
HAYWARD PR10075T Pressure Regulator 3/4 Inch 5 ถึง 75 Psi | AC9MYD 3HMG2 PR10075Tพีวีซี9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "฿43,879
HAYWARD PR10100T Pressure Regulator 1 Inch 5 ถึง 75 Psi | AC9MYE 3HMG3 PR10100Tพีวีซี14 "1"5.5 "1"฿51,131
HAYWARD PR10150T Pressure Regulator 1-1 / 2 Inch 5 ถึง 75 Psi | AC9MYF 3HMG4 PR10150Tพีวีซี14 "1.5 "5.5 "1.5 "฿60,855
HAYWARD PR20025T Pressure Regulator 1/4 นิ้ว 5 ถึง 75 Psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025Tซีพีวีซี9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "฿41,344
HAYWARD PR20075T Pressure Regulator 3/4 Inch 5 ถึง 75 Psi | AC9MYJ 3HMG7 PR20075Tซีพีวีซี9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "฿73,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD PR20050T ตัวปรับแรงดัน 1/2 นิ้ว 5 ถึง 75 Psi
฿47,071 / หน่วย