DEWALT DXL2010-10 บันไดอลูมิเนียมขั้นบันได 10 ฟุต สูง 300 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IA |
การแพร่กระจายฐาน | 64.875 " |
ความกว้างด้านล่าง | 29.75 " |
ความสูงของบันได | 10ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 9 |
ความลึกของขั้นตอน | 3 ถึง 3-3 / 4 " |
เหยียบ | ยางกันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 308.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 75.18 |
รหัส HS | 7616995060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็กซ์แอล2010-04 | 28.25 " | 20.5 " | 4ft | 3 | ฿9,343 | ||
ดีเอ็กซ์แอล2010-06 | 40 " | 23.5 " | 6ft | 5 | ฿11,888 | RFQ
| |
ดีเอ็กซ์แอล2010-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft | 7 | ฿15,264 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.