DEWALT DXL2010-04 บันไดอลูมิเนียม 4 ฟุต สูง 300 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IA |
การแพร่กระจายฐาน | 28.25 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20.5 " |
ความสูงของบันได | 4ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความลึกของขั้นตอน | 3 ถึง 3-3 / 4 " |
เหยียบ | ยางกันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.04 |
รหัส HS | 7616995060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็กซ์แอล2010-06 | 40 " | 23.5 " | 6ft | 5 | ฿11,888 | RFQ
| |
ดีเอ็กซ์แอล2010-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft | 7 | ฿15,264 | RFQ
| |
ดีเอ็กซ์แอล2010-10 | 64.875 " | 29.75 " | 10ft | 9 | ฿21,205 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.