DEWALT DXL3110-04 บันไดเลื่อนไฟเบอร์กลาส 4 ฟุต 250 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | I |
การแพร่กระจายฐาน | 28.625 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
ความสูงของบันได | 4ft |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | กันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็กซ์แอล3110-06 | 40.437 " | 23.5 " | 6ft | 5 | ฿9,170 | RFQ
| |
ดีเอ็กซ์แอล3110-08 | 52-5 / 16 " | 27.187 " | 8ft | 7 | ฿13,363 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.