DEWALT DXL3110-06 บันไดเลื่อนไฟเบอร์กลาส 6 ฟุต 250 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | I |
การแพร่กระจายฐาน | 40.437 " |
ความกว้างด้านล่าง | 23.5 " |
ความสูงของบันได | 6ft |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | กันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็กซ์แอล3110-04 | 28.625 " | 20 " | 4ft | 3 | ฿7,956 | ||
ดีเอ็กซ์แอล3110-08 | 52-5 / 16 " | 27.187 " | 8ft | 7 | ฿13,363 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.