DEWALT DXL3810-08 บันไดเลื่อนไฟเบอร์กลาส 8 ฟุตสูง 500 ปอนด์ Cap
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 46.75 " |
ความกว้างด้านล่าง | 25.5 " |
ความสูงของบันได | 8ft |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความลึกของขั้นตอน | 3 ถึง 3-3 / 4 " |
เหยียบ | ยางกันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็กซ์แอล3810-06 | 40 " | 23.5 " | 6ft | 5 | ฿17,299 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.