DEWALT DXPW60603 เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส 3200psi 2.8gpm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
คะแนนหน้าที่ | เชิงพาณิชย์ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
ขนาดเครื่องยนต์ | 196cc |
อัตราการไหล | 2.8 กรัมต่อนาที |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 23.5 " |
ขนาดท่อ | 5/16 "x 25 ฟุต. |
ความยาว | 34 " |
น้ำหนักสุทธิ | 82 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 3200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปั๊ม | CAT อุตสาหกรรม Triplex |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | 20 + |
การประกัน | ปี 3 |
ประเภทน้ำ | เย็น |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.79 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความสูง | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | แรงดันใช้งาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPW60604 | 3.5 กรัมต่อนาที | 28.5 " | 38 " | 122 ปอนด์ | 3800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 22.5 " | ฿68,004 | ||
DXPW60605 | 4 กรัมต่อนาที | 28.5 " | 38 " | 139 ปอนด์ | 4200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 22.5 " | ฿76,622 | ||
DXPW60606 | 4 กรัมต่อนาที | 26.5 " | 36 " | 192 ปอนด์ | 4200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 23 " | ฿116,275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.