Diamond Vantage Dxa2730p45h | ล้อกลางหด T27 4-1/2 นิ้ว | 21ap45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H ล้อศูนย์หดหู่ T27 4-1 / 2 นิ้ว | AF7HJQ 21AP 45

DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H ดุมล้อกลาง T27 4-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7HJQ รุ่น: DXA2730P45Hอ้างไขว้: 21AP45
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
฿9,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อศูนย์หดหู่
วัสดุขัดเพชร
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
เกรดสูงสุด
ขบเพื่อ 40 50
แม็กซ์ RPM13600
ความหนา5 / 32 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
UPC848658001679
ประเภทล้อการตัดและเจียรท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS6804210000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางแม็กซ์ RPMความหนาชนิดภาพเขียนประเภทล้อราคา
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A ล้อศูนย์หดหู่ T27 4 นิ้ว | AF7HJM 21AP40 dxa2730p04a4"153005 / 32 "พิมพ์ฮิตการตัดและเจียรท่อ฿8,666
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H ล้อศูนย์หดหู่ T27 5 นิ้ว | AF7HJN 21AP 41 dxa2730p05h5"122255 / 32 "พิมพ์ฮิตการตัดและเจียรท่อ฿9,874
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H ล้อศูนย์หดหู่ T27 7 นิ้ว | AF7HJP 21AP 43 dxa2730p07h7"86005 / 32 "พิมพ์ฮิตการตัดและเจียรท่อ฿18,203
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A ล้อศูนย์หดหู่ T29 4 นิ้ว | AF7HJR 21AP 46 dxa2930p04a4"153003 / 32 "พิมพ์ฮิตการเจียรนัยสำเร็จรูป฿5,296
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H ล้อศูนย์หดหู่ T29 5 นิ้ว | AF7HJT 21AP 47 dxa2930p05h5"122253 / 32 "พิมพ์ฮิตการเจียรนัยสำเร็จรูป฿7,530
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H ล้อศูนย์หดหู่ T29 6 นิ้ว | AF7HJU 21AP48 dxa2930p06h6"102003 / 32 "พิมพ์ฮิตการเจียรนัยสำเร็จรูป฿8,719
DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H ล้อศูนย์หดหู่ T29 7 นิ้ว | AF7HJV 21AP49 dxa2930p07h7"86003 / 32 "พิมพ์ฮิตการเจียรนัยสำเร็จรูป฿11,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H ดุมล้อกลาง T27 4-1 / 2 นิ้ว
฿9,198 / หน่วย