Diamond Vantage Dxe0130p03053 | 21ap58 | ใบตัดกระดาษทราย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP 58

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 ตัดล้อ 3 x 1/2 x 1/4 25000 รอบต่อนาที PK5

In Stock
รายการ: AG9PEP รุ่น: DXE0130P03053อ้างไขว้: 21AP58
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
฿6,429 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
วัสดุขัดเพชร
อาร์เบอร์โฮล1 / 4 "
เพชรที่น่าพิศวงไม่
ขบ50
แม็กซ์ RPM25,000
ความหนา1 / 2 "
UPC848658005486
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
ประเภทล้อพิมพ์ฮิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลเพชรที่น่าพิศวงแม็กซ์ RPMความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A ตัวตัดล้อ 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "ไม่19,0000.05 "4"฿6,866
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C ใบตัด 5 x 1/2 x 7/8 12225 รอบต่อนาที PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "ไม่12,2251 / 2 "5"฿10,407
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1 / 2 x5 / 8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "ใช่87251 / 2 "7"฿17,016
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "ไม่68001 / 2 "9"฿23,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 ตัดล้อ 3 x 1/2 x 1/4 25000 รอบต่อนาที PK5
฿6,429 / หน่วย