Diamond Vantage Dxe0130p0505c | 21ap60 | ใบตัดกระดาษทราย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C ใบตัด 5 x 1/2 x 7/8 12225 รอบต่อนาที PK5 | AG9PER 21AP60

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C คัทออฟ 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5

In Stock
รายการ: AG9PER รุ่น: DXE0130P0505Cอ้างไขว้: 21AP60
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
฿9,575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
วัสดุขัดเพชร
อาร์เบอร์โฮล7 / 8 "
เพชรที่น่าพิศวงไม่
ขบ50
แม็กซ์ RPM12,225
ความหนา1 / 2 "
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
ประเภทล้อพิมพ์ฮิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.8
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลเพชรที่น่าพิศวงแม็กซ์ RPMความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP 58 DXE0130P030531 / 4 "ไม่25,0001 / 2 "3"฿5,915
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A ตัวตัดล้อ 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "ไม่19,0000.05 "4"฿6,386
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1 / 2 x5 / 8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "ใช่87251 / 2 "7"฿15,654
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "ไม่68001 / 2 "9"฿21,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C คัทออฟ 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5
฿9,575 / หน่วย