DINEX DXDHF3 โต๊ะอาหารร้อน 3 อย่างดี
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะอาหารร้อน |
แอมป์ | 14.4 @ 208; 15 @ 240 |
วัสดุล้อ | เทอร์โมพลาสติก |
ประเภทล้อ | การหมุนแบบไม่มีเครื่องหมาย HD |
สี | เงิน |
ความลึก | 30 " |
ความสูง | 36 " |
ถือ | กระทะขนาดเต็ม 3 ใบ |
ความยาว | 49 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | 3 ดี |
แรงดันไฟฟ้า | 208 หรือ 240 |
วัตต์ | 3000 @ 208; 3600 @ 240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 229.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8419819040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ถือ | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXDHF2 | 9.6 @ 208; 10 @ 240 | กระทะขนาดเต็ม 2 ใบ | 35 " | 2 ดี | 2000 @ 208; 2400 @ 240 | ฿486,849 | |
DXDHF4 | 10.2 @ 208; 20 @ 240 | กระทะขนาดเต็ม 4 ใบ | 63 " | 4 ดี | 4000 @ 208; 4800 @ 240 | ฿707,781 | |
DXDHF5 | 24 @ 208; 25 @ 240 | กระทะขนาดเต็ม 5 ใบ | 77 " | 5 ดี | 5000 @ 208; 6000 @ 240 | ฿793,503 | RFQ
|
DXDHF6 | 28.8 ที่ 208V; 30 ที่ 240V | กระทะขนาดเต็ม 6 ใบ | 91 " | 6 ดี | 6000 ที่ 208V; 7200 ที่ 240V | ฿753,256 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.