DINEX DXDHF5 โต๊ะอาหารร้อน 5 อย่างดี
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะอาหารร้อน |
แอมป์ | 24 @ 208; 25 @ 240 |
วัสดุล้อ | เทอร์โมพลาสติก |
ประเภทล้อ | การหมุนแบบไม่มีเครื่องหมาย HD |
สี | เงิน |
ความลึก | 30 " |
ความสูง | 36 " |
ถือ | กระทะขนาดเต็ม 5 ใบ |
ความยาว | 77 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | 5 ดี |
แรงดันไฟฟ้า | 208 หรือ 240 |
วัตต์ | 5000 @ 208; 6000 @ 240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 297.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8419819040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ถือ | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXDHF2 | 9.6 @ 208; 10 @ 240 | กระทะขนาดเต็ม 2 ใบ | 35 " | 2 ดี | 2000 @ 208; 2400 @ 240 | ฿486,849 | |
DXDHF3 | 14.4 @ 208; 15 @ 240 | กระทะขนาดเต็ม 3 ใบ | 49 " | 3 ดี | 3000 @ 208; 3600 @ 240 | ฿615,601 | |
DXDHF4 | 10.2 @ 208; 20 @ 240 | กระทะขนาดเต็ม 4 ใบ | 63 " | 4 ดี | 4000 @ 208; 4800 @ 240 | ฿707,781 | |
DXDHF6 | 28.8 ที่ 208V; 30 ที่ 240V | กระทะขนาดเต็ม 6 ใบ | 91 " | 6 ดี | 6000 ที่ 208V; 7200 ที่ 240V | ฿753,256 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.