DINEX DXIQTEC ขาตั้งพร้อมตู้ล็อค 21-3/4x20-1 / 2
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นชาร์จแบบเหนี่ยวนำพร้อมตู้ล็อคได้ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | หมุน |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | สี | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำหนดโทษได้ | หมุน 2 พร้อมเบรค | สีเทา | ตารางเครื่องชาร์จเหนี่ยวนำ | 30.125 " | 30 " | 24 " | 24 " | ฿157,563 | ||
DXICTABLESS | - | เงิน | ตารางเครื่องชาร์จเหนี่ยวนำ | 60.75 " | 30 " | 24 " | 14 " | ฿211,569 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.