Disco 9382pk | รีเทนเนอร์ สีดำ ไนลอน ขนาดรู 10 มม. ความยาว 18 มม. แพ็ค 15 ชิ้น | 40k629 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DISCO 9382PK Retainer, Black, Nylon, 10mm Hole Size, 18mm Length, 15Pk | AD3NYR 40K629

DISCO รีเทนเนอร์ 9382PK, ดำ, ไนลอน, ขนาดรู 10 มม., ยาว 18 มม., 15Pk

In Stock
รายการ: AD3NYR รุ่น: 9382PKข้ามอ้างอิง: 40K629

รับโดย อาจ 7, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿654 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดไนลอน
สีBlack
หัวหน้า Dia.13mm
ความสูงของศีรษะ1mm
ประเภทหัวรอบ
ขนาดรู10mm
Rivet Dia10mm
ความยาวหมุด18mm
วัสดุริ้นไนล่อนสีดำ
ประเภท Rivetบริวาร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8708998175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DISCO รีเทนเนอร์ 9382PK, ดำ, ไนลอน, ขนาดรู 10 มม., ยาว 18 มม., 15Pk
฿654 / แพ็ค