Dixon D3m3-s | ปลั๊กเกลียว เกลียว M-nptf เกลียว 3/8 นิ้ว สแตนเลส 303 | 5cgx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DIXON D3M3-S Threaded Plug, M-NPTF Thread, 3/8 Inch Thread, 303 Stainless Steel | AE3DBJ 5CGX4

DIXON ปลั๊กเกลียว D3M3-S, เกลียว M-NPTF, เกลียว 3/8 นิ้ว, สแตนเลส 303

In Stock
รายการ: AE3DBJ รุ่น: D3M3-Sการอ้างอิงโยง: 5CGX4
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
฿907 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก Quick Coupler
ขนาดตัว3 / 8 "
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
แม็กซ์ ไหล45 cfm
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
ซีลเทียม-N
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS7307221000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดแท่งขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อประเภทการแลกเปลี่ยนวัสดุแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันราคา
DIXON N4S4 Barb To Bowes NIpple หนาม 1/2 นิ้ว เหล็ก | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "เข็มท่อโบวส์เหล็ก204 cfm500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,196
DIXON N4S6 Barb To Bowes NIpple ลวดหนาม 1/2 นิ้ว เหล็ก | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "เข็มท่อโบวส์เหล็ก204 cfm500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,382
DIXON N4S4-B Barb To Bowes NIpple หนาม 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AE3CWT 5CGH5 N4S4-บี-1 / 2 "1 / 2 "เข็มท่อโบวส์ทองเหลือง204 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,036
DIXON N4S6-B Barb To Bowes NIpple หนาม 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AE3CWU 5CGH6 N4S6-บี-3 / 4 "1 / 2 "เข็มท่อโบวส์ทองเหลือง204 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,807
DIXON N4M4 จุกนมชายถึงโบวส์ 1/2 นิ้ว NPT เหล็ก | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(ม) NPTโบวส์เหล็ก204 cfm500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,202
DIXON N4M6 จุกนมชายถึงโบวส์ 1/2 นิ้ว NPT เหล็ก | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(ม) NPTโบวส์เหล็ก204 cfm500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,211
DIXON N4M4-B จุกนมตัวผู้ถึงโบวส์, NPT 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(ม) NPTโบวส์ทองเหลือง204 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,860

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DIXON ปลั๊กเกลียว D3M3-S, เกลียว M-NPTF, เกลียว 3/8 นิ้ว, สแตนเลส 303
฿907 / หน่วย