BALDOR / DODGE 056541 ชุดสกรูแบริ่ง
รายการ: CD7KHD
รุ่น: 056541
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกลื่น |
ประเภท Bore | รอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ประเภทที่อยู่อาศัย | หมอนหนุน 2 ตัว |
แทรกวัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 4000 |
ประเภทซีล | โล่ |
สิ่งที่แนบมาของเพลา | ตั้งค่าสกรู |
ขนาดเพลา | 2.188 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.