BALDOR / DODGE 068784 SXR ลูกปืนปลอกคอประหลาด ขนาดเพลา 1.50 นิ้ว กลม เหล็ก
รายการ: BE3YAU
รุ่น: 068784
฿4,465 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกลื่น |
ประเภท Bore | รอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ประเภทที่อยู่อาศัย | 2 สลักเกลียวหน้าแปลน |
แทรกวัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000 |
ประเภทซีล | ลิปเดี่ยว |
สิ่งที่แนบมาของเพลา | ปลอกคอประหลาด |
ขนาดเพลา | 1.500 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.