VESTIL LLW Series เครื่องจ่ายถังแบบปรับความสูงได้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างล้อหลัง | ความจุ | สี | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLW-จ่าย-100 | 1.25 " | ปอนด์ 125 | น้ำเงินเหลือง | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | Drum Lifter | เหล็ก | ฿65,065 | |
B | LLW-PAILD-100-PSS | 1.25 " | ปอนด์ 125 | เงิน | 25.56 " | 36.9375 " | 71.87 " | ซับถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿219,704 | RFQ
|
C | LLW-จ่าย-200 | 2" | ปอนด์ 200 | น้ำเงินเหลือง | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | Drum Lifter | เหล็ก | ฿62,944 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เซ็นเซอร์ระบบควบคุมแสงสว่าง
- ปลั๊กไฟ
- ตัวกรองและตลับน้ำหล่อเย็น
- เทปสะท้อนแสง
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- อุปกรณ์ประปา
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- ไฟเบอร์กลาส
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- JARKE หน่วยเริ่มต้นแร็ค Cantilever เอียง
- BRADY Arrow Tape สีดำ / เทา
- BELL & GOSSETT วาล์วลดแรงดันน้ำทองเหลือง 10 ถึง 25 psi
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นวางกล่อง 28-1 / 2 นิ้ว
- CONDOR ไวนิล ป้ายเซฟตี้ หน้ากว้าง 14 นิ้ว
- LABCONCO บล็อกความร้อน
- DAYTON ตัวเรือนใบพัด
- ALLEGRO SAFETY ฝาครอบ/ตัวยึด SCBA ดีลักซ์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDLS