VESTIL LLW-PAILD-200 รถเทแบบปรับระดับความสูงได้, 200 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
ล้อ Dia. | 4" (แข็งด้านบน), 6" (แข็งด้านหลัง) |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความสูงของเปลลดลง | 7 1 / 8 " |
ความลึก | 37.5 " |
กลอง Dia | 11 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 5 แกลลอน. |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 24 องศา |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ความกว้างของล้อหน้า | 0.88 " |
ความสูง | 71.75 " |
ความยาว | 26.5 " |
ความสูงลดลง | 7.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 52 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 1" |
จำนวนการตั้งค่ามุม | 24 |
จำนวนล้อ | 4 |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
เทความสูงลดลง | 1" |
เทส่วนสูงที่ยกขึ้น | 52 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-llw-paild-200.pdf |
ยกสูง | 71 3 / 4 " |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
โรลเลอร์ Dia | 2" |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก |
การหมุน | 135 องศา |
มุมการหมุน | 24 องศา |
UPC | 691215027120 |
ความกว้าง | 20.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 168.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างล้อหลัง | ความจุ | สี | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-จ่าย-100 | 1.25 " | ปอนด์ 125 | น้ำเงินเหลือง | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | Drum Lifter | เหล็ก | ฿62,613 | ||
LLW-PAILD-100-PSS | 1.25 " | ปอนด์ 125 | เงิน | 25.56 " | 36.9375 " | 71.87 " | ซับถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿219,704 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.