VESTIL LLW-PAILD-100-PSS เครื่องจ่ายถังปรับความสูงได้ 125 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับถัง |
ถัง / ถัง Dia. | 11 " |
ความจุ | ปอนด์ 125 |
สี | เงิน |
ความสูงของเปลลดลง | 6" |
ยกความสูงของแท่นวาง | 62 3 / 4 " |
ความลึก | 36.9375 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 5 แกลลอน. |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 24 องศา |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อหน้า | 0.88 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งหน้า | 2" |
วัสดุลูกกลิ้งหน้า | เหล็ก |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 71.87 " |
ล็อคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
ความสูงลดลง | 6" |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 52 " |
นาที. ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 1" |
จำนวนการตั้งค่ามุม | 24 |
จำนวนลูกกลิ้งหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 2 |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
เทความสูงลดลง | 1" |
เทส่วนสูงที่ยกขึ้น | 52 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-llw-paild-100-pss.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
ความกว้างล้อหลัง | 1.25 " |
ความกว้าง | 25.56 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างล้อหลัง | ความจุ | สี | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-จ่าย-100 | 1.25 " | ปอนด์ 125 | น้ำเงินเหลือง | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | Drum Lifter | เหล็ก | ฿65,065 | ||
LLW-จ่าย-200 | 2" | ปอนด์ 200 | น้ำเงินเหลือง | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | Drum Lifter | เหล็ก | ฿62,944 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.