BALDOR / DODGE 069540 IP แบริ่ง เจาะรูกลม เหล็ก ขนาดเพลา 2.4375 นิ้ว
รายการ: BF4BXR
รุ่น: 069540
฿29,449 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งแบริ่ง |
ประเภทไฟล์แนบ | IMPERIAL |
ประเภท Bore | รอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ประเภทที่อยู่อาศัย | หมอนหนุน 4 ตัว |
แทรกวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทซีล | ตรีศูล |
ขนาดเพลา | 2.438 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.