BALDOR / DODGE 071671 IP-HD แบริ่ง กลม เจาะ เหล็ก ขนาดเพลา 3.4375 นิ้ว
รายการ: BF2AHP
รุ่น: 071671
฿84,021 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งแบริ่ง |
ประเภทไฟล์แนบ | IMPERIAL |
ประเภท Bore | รอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ประเภทที่อยู่อาศัย | หมอนหนุน 2 ตัว |
แทรกวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทซีล | ตรีศูล |
ขนาดเพลา | 3.438 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.