BALDOR / DODGE 176Q07L56 TIGEAR-2 ลดมุมขวา
รายการ: AY9FHX
รุ่น: 176Q07L56
฿32,892 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ขนาดกรอบ | 56 |
กล่องเกียร์ | TIG17 |
อัตราส่วนเกียร์ | 7.000 |
Mfr. ชุด | เสือ II |
ประเภทเอาท์พุท | ซ้าย (SOLID A) |
เพลา Dia | 0.875 " |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | ไม่ |
ความยาวเพลา | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.