BALDOR / DODGE 35AZ20H18 TIGEAR-2 EZ KLEEN ลดมุมขวา
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลด |
ขนาดกรอบ | 180 |
กล่องเกียร์ | 35 |
อัตราส่วนเกียร์ | 20.000 |
Mfr. ชุด | เสือ II |
ประเภทเอาท์พุท | กลวง |
เพลา Dia | 1.938 " |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | ไม่ |
ความยาวเพลา | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดกรอบ | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเอาท์พุท | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35AZ05L21 | 210 | 5.000 | ซ้าย (SOLID A) | 1.5 " | ฿195,228 | ||
35AZ25L14 | 140 | 25.000 | ซ้าย (SOLID A) | 1.5 " | ฿182,596 | ||
35AZ30L14 | 140 | 30.000 | ซ้าย (SOLID A) | 1.5 " | ฿182,596 | ||
35AZ30R14 | 140 | 30.000 | ขวา (ของแข็ง B) | 1.5 " | ฿182,596 | ||
35AZ40R56 | 56 | 40.000 | ขวา (ของแข็ง B) | 1.5 " | ฿182,596 | ||
35AZ60H14 | 140 | 60.000 | กลวง | 1.938 " | ฿230,828 | ||
35AZ60H56 | 56 | 60.000 | กลวง | 1.938 " | ฿230,828 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.