BALDOR / DODGE 47Q15LR14 TIGEAR-2 ลดมุมขวา
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลด |
ขนาดกรอบ | 140 |
กล่องเกียร์ | 47 |
อัตราส่วนเกียร์ | 15.000 |
Mfr. ชุด | เสือ II |
ประเภทเอาท์พุท | สองเท่า (ของแข็ง) |
เพลา Dia | 2" |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | ไม่ |
ความยาวเพลา | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดกรอบ | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเอาท์พุท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
47Q05R25 | 250 | 5.000 | ขวา (ของแข็ง B) | ฿298,584 | ||
47Q15R21 | 210 | 15.000 | ขวา (ของแข็ง B) | ฿264,132 | ||
47Q25L 21 | 210 | 25.000 | ซ้าย (SOLID A) | ฿264,132 | ||
47Q25R21 | 210 | 25.000 | ขวา (ของแข็ง B) | ฿264,132 | ||
47Q30R18 | 180 | 30.000 | ขวา (ของแข็ง B) | ฿264,132 | ||
47Q40L 18 | 180 | 40.000 | ซ้าย (SOLID A) | ฿264,132 | ||
47Q40LR18 | 180 | 40.000 | สองเท่า (ของแข็ง) | ฿298,584 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.