Dolphin ส่วนประกอบ Dc-316ss5-250x | สายรัดเคเบิล 5 นิ้ว สีเงิน แพ็ค 10 เส้น | 14x907 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X เคเบิ้ลไทร์ 5 นิ้ว สีเงิน - แพ็ค 10 ชิ้น AA6TYM 14X907

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X เคเบิ้ลไทร์ 5 นิ้ว สีเงิน - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AA6TYM รุ่น: DC-316SS5-250Xข้ามอ้างอิง: 14X907

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿656 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานโลหะ
สีเงิน
ออกแบบหัวโรลเลอร์บอลแบบล็อคตัวเอง
หน้าที่หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ความยาว5"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ Bundle Dia1"
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 1000 องศา F
ความต้านแรงดึง£ 250
ความหนา0.01 "
รหัสเครื่องมือซีทีจี-6
ประเภท UL2
ความกว้าง0.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตรวจจับโลหะได้วัสดุพื้นฐานสีชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือความกว้างราคา
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F เคเบิ้ลไทร์ 4 นิ้ว สีเนเชอรัล - แพ็ค 100 | AA6TYJ 14X859 ดีซี-4เอฟไม่ไนลอนโดยธรรมชาติ40 องศาถึง 85 องศา F18 ปอนด์0.03 "ซีทีจี-1, ซีทีจี-2, ซีทีจี-30.1 "฿231
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 เคเบิ้ลไทร์ Natural - Pack Of 1000 | AA6TYK 14X882 ดีซี-แอลพีเอ็ม-2--โดยธรรมชาติ-50 ปอนด์0.27 "-0.4 "฿4,338
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 เคเบิ้ลไทร์ Natural - Pack Of 1000 | AA6TYL 14X884 ดีซี-แอลพีเอ็ม-4--โดยธรรมชาติ-£ 1200.37 "-0.62 "฿4,381
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X เคเบิ้ลไทร์ 14 นิ้ว สีเงิน - แพ็ค 10 เส้น | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250Xใช่โลหะเงิน0 องศาถึง 1000 องศา F£ 2500.01 "ซีทีจี-60.31 "฿1,092
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L Cable Tie 8 นิ้วสีเงิน - แพ็ค 50 | AA6TYP 14X916 มม DC-316SS8-450Lใช่โลหะเงิน0 องศาถึง 1000 องศา F450 ปอนด์0.01 "ซีทีจี-60.47 "฿10,373
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Cable Tie 8 นิ้วสีเงิน - แพ็ค 10 | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450Xใช่โลหะเงิน0 องศาถึง 1000 องศา F450 ปอนด์0.01 "ซีทีจี-60.47 "฿2,302
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS20-450L เข็มขัดรัดสายไฟ 20 นิ้ว สีเงิน - แพ็ค 50 ห่อ | AA6TYR 14X922 DC-316SS20-450Lใช่โลหะเงิน0 องศาถึง 1000 องศา F450 ปอนด์0.01 "ซีทีจี-60.47 "฿13,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X เคเบิ้ลไทร์ 5 นิ้ว สีเงิน - แพ็ค 10
฿656 / หน่วย