DORAN MVP3250 Platform Scale ดิจิตอล 250 lb.
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะพร้อมตัวบ่งชี้ระยะไกล |
โหมดการใช้งาน | การชั่ง |
ความจุ | 250 ปอนด์ |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232 แบบสองทิศทาง |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | LED |
graduations | 0.05 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
หน่วยวัด | ปอนด์. |
ความสูงโดยรวม | 5.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
หน่วยพลังงาน | อะแดปเตอร์ AC |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งวัตถุประสงค์ทั่วไป |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 18 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | โหมดการใช้งาน | ความจุ | วัสดุแพลตฟอร์ม | หน่วยพลังงาน | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | พอร์ตเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 25 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿78,825 | |
4350 | 10 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 50 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿81,298 | |
4350/12 | 12 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 50 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ฿84,716 | |
43100/12 | 12 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 100 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ฿87,374 | |
2202CW | 10 " | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์ | 2 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿87,208 | |
2205CW | 10 " | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์ | 5 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿87,374 | |
22010CW | 10 " | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์ | 10 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿84,716 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.