DORAN MVP5250-CONVEYOR เครื่องชั่งบาลานซ์ ดิจิตอล 24-1/2 นิ้ว LED Touch
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะพร้อมตัวบ่งชี้ระยะไกล |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนักรวม / สุทธิภาชนะบรรจุ |
ความจุ | 113กิโลกรัม |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232 |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | LED |
graduations | 20g |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กทาสี |
หน่วยวัด | g |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กทาสี |
หน่วยพลังงาน | อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 115 โวลต์ |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งลำเลียงแบบอินไลน์ |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 24 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | graduations | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP3100- ลำเลียง | 45กิโลกรัม | 10g | 18.5 " | 18.5 " | 18 " | 18 " | ฿81,886 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.