DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 ด้ามกลึงคว้าน As-32t-adwlnl-4 ด้ามซ้าย 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์น่าเบื่อ |
ที่หนีบ | JSLC-HPW3-L |
สกรูยึด | จส-04 |
ทิศทางการตัด | มือซ้าย |
วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | 0.5 " |
แทรกรูปร่าง | ตรีโกณมิติ 80 องศา |
แทรกขนาด | WNMG-432 |
แทรกความหนา | 0.187 " |
มุมนำ | องศา 12 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความลึก | 8" |
นาที. เบื่อ | 2" |
สไตล์การติดตั้ง | ดอร์ - ล็อค |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
หน้าแข้ง | รอบ |
ก้าน Dia | 2" |
ชิม | IWSN-423 |
ชิมสกรู | SM-S4 |
สไตล์ | เป็น -32T-ADWLNL-4 |
ชนิดภาพเขียน | น้ำยาหล่อเย็นเหล็ก - Thru |
UPC | 73310153207 |
ออฟเซ็ตความกว้าง | 1.281 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.72 |
รหัส HS | 8466100175 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ที่หนีบ | ทิศทางการตัด | แทรกรูปร่าง | แทรกขนาด | มุมนำ | นาที. เบื่อ | ชิม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-32T-ADCLNR-4 | AS-32T-ADCLNR-4 | JSLC-HPCTW-4N | มือขวา | เพชรลบ 80 องศา | ซีเอ็นเอ็มจี-432 | องศา 11 | 2.562 " | S8012P | ฿26,853 | ||
เป็น -32T-ADWLNR-4 | เป็น -32T-ADWLNR-4 | JSLC-HPW3-R | มือขวา | ตรีโกณมิติ 80 องศา | WNMG-432 | องศา 12 | 2" | IWSN-423 | ฿26,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.