Dorian Cnc-125-2-r | เครื่องมือขึ้นลายเส้นผ่านศูนย์กลางกลาง 7 1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม | 3fhc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN CNC-125-2-R Knurling Tool Med เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 1/4 นิ้วความยาวโดยรวม | AC9BMP 3FHC7

DORIAN CNC-125-2-R Knurling Tool Med เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BMP รุ่น: CNC-125-2-Rอ้างอิงข้าม: 3FHC7
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
฿73,710 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุ1 ถึง 5 "
อาหารปลาย
ความสูงของศีรษะ2"
ความยาวหัว1.875 "
ความกว้างหัว1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
แบบแผนเพชรบ่า
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1.25 "
ความยาวก้าน5"
ความกว้างของก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนCNC Modular, เส้นผ่านศูนย์กลางปานกลาง
UPC73310120530
ล้อคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างไหล่ (นิ้ว) (0.312)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความยาวก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN CNC-75-2-R Knurling Tool Med เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม | AC9BMM 3FHC5 ซีเอ็นซี -75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "฿65,690
DORIAN CNC-100-2-R Knurling Tool Med เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 3/4 นิ้วความยาวโดยรวม | AC9BMN 3FHC6 ซีเอ็นซี -100-2-R6.75 "1"4.5 "1"฿65,386

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN CNC-125-2-R Knurling Tool Med เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 1/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม
฿73,710 / หน่วย