Dorian S08h-swucr-1.2-3 | ด้ามคว้าน S08h-swucr-1.2-3 ขวามือ 0.308 In | 41t467 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN S08H-SWUCR-1.2-3 ด้ามกลึงคว้าน S08h-swucr-1.2-3 ด้ามขวา 0.308 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4LMF รุ่น: S08H-SHUCR-1.2-3ข้ามอ้างอิง: 41T467
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
฿4,094 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
ทิศทางการตัดมือขวา
ใส่สกรูTS-06
แทรกรูปร่างตรีโกณมิติ 80 องศา
แทรกขนาดWCMT-520
มุมนำองศา 11
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความลึก2"
นาที. เบื่อ0.308 "
สไตล์การติดตั้งสกรูล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
หน้าแข้งรอบ
ก้าน Dia0.5 "
สไตล์S08H-SWUCR-1.2-3
ชนิดภาพเขียนเหล็กมาตรฐาน
ออฟเซ็ตความกว้าง0.154 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมุมนำที่หนีบสกรูยึดวัสดุสูงสุด ความลึกนาที. เบื่อสไตล์การติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DORIAN S10S-CTFPR-2 ด้ามคว้าน S10s-ctfpr-2 ขวา 0.77 In | AD4LKD 41T419 เครื่อง S10S-CTFPR-2องศา 0HC-7เอสเอชซี-7เหล็ก2.5 "0.77 "ล็อค - ล็อค10 "฿10,898
DORIAN S10M-SCLCR-2 ด้ามคว้าน S10m-sclcr-2 ขวา 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-2องศา 7--เหล็ก2.5 "0.708 "สกรูล็อค6"฿5,040
DORIAN S10M-SDUCR-2 ด้ามคว้าน S10m-sducr-2 ขวา 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-2องศา 7--เหล็ก2.5 "0.768 "สกรูล็อค6"฿5,940
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 ด้ามคว้าน S08h-stucr-1.2-2 ขวา 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-2องศา 7--เหล็ก2"0.286 "สกรูล็อค4"฿4,443
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 ด้ามคว้าน S08h-stucr-1.2-3 ขวามือ 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-3องศา 7--เหล็ก2"0.313 "สกรูล็อค4"฿4,281
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 ด้ามคว้าน S08h-stucr-1.2-4 มือขวา 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-4องศา 7--เหล็ก2"0.374 "สกรูล็อค4"฿4,281
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 ด้ามคว้าน S08h-swucr-1.2-2 ขวา 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-2องศา 11--เหล็ก2"0.228 "สกรูล็อค4"฿4,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN S08H-SWUCR-1.2-3 ด้ามกลึงคว้าน S08h-swucr-1.2-3 ด้ามขวา 0.308 นิ้ว
฿4,094 / หน่วย