Dorian S08k-sclcr-2 | ด้ามคว้าน S08k-sclcr-2 ขวา 0.55 In | 41t457 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN S08K-SCLCR-2 ด้ามคว้าน S08k-sclcr-2 ขวา 0.55 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4LLV รุ่น: S08K-SCLCR-2ข้ามอ้างอิง: 41T457
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
฿4,281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
ทิศทางการตัดมือขวา
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.25 "
ใส่สกรูทส -25.45-6 ม 2
แทรกรูปร่างเพชร 80 องศาบวก
แทรกขนาดซีซีเอ็มที-21.51
แทรกความหนา0.093 "
มุมนำองศา 9
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความลึก2"
นาที. เบื่อ0.55 "
สไตล์การติดตั้งสกรูล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
หน้าแข้งรอบ
ก้าน Dia0.5 "
สไตล์S08K-SCLCR-2
ชนิดภาพเขียนเหล็กมาตรฐาน
ออฟเซ็ตความกว้าง0.275 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกความหนาที่หนีบสกรูยึดมุมนำวัสดุสูงสุด ความลึกนาที. เบื่อสไตล์การติดตั้งราคา
DORIAN S12S-MCLNR-4 ด้ามคว้าน S12s-mclnr-4 ขวา 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7เอ็กซ์เอ็นเอส-36องศา 14เหล็ก3"1"หลายล็อค฿11,747
DORIAN S12S-MCLNL-4 ด้ามคว้าน S12s-mclnl-4 ซ้าย 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7เอ็กซ์เอ็นเอส-36องศา 14เหล็ก3"1"หลายล็อค฿12,347
DORIAN S16T-MCLNR-4 ด้ามคว้าน S16t-mclnr-4 ขวามือ 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก4"1.28 "หลายล็อค฿15,245
DORIAN S16T-MCLNL-4 ด้ามคว้าน ยาว 12" ยาว 1.28" Min. เจาะเหล็ก มือซ้าย | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก4"1.28 "หลายล็อค฿15,504
DORIAN S20U-MCLNR-4 ด้ามคว้าน S20u-mclnr-4 ขวา 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก5"1.53 "หลายล็อค฿15,605
DORIAN S20U-MCLNL-4 ด้ามคว้าน S20u-mclnl-4 ซ้าย 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก5"1.53 "หลายล็อค฿16,557
DORIAN S24U-MCLNR-4 ด้ามคว้าน S24u-mclnr-4 ขวา 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 11เหล็ก6"1.78 "หลายล็อค฿17,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN S08K-SCLCR-2 ด้ามคว้าน S08k-sclcr-2 ขวา 0.55 นิ้ว
฿4,281 / หน่วย