Dorian Sckn-100-m | เครื่องมือขึ้นลาย ตั้งศูนย์เอง 6 3/8 ความยาวโดยรวม | 3fhg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN SCKN-100-M Knurling Tool จัดกึ่งกลางตัวเอง 6 3/8 ความยาวโดยรวม | AC9BNX 3FHG1

DORIAN SCKN-100-M Knurling Tool Self-centering 6 3/8 ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BNX รุ่น: SCKN-100-Mอ้างอิงข้าม: 3FHG1
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
฿24,875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุ5/16 "ขึ้นไป
อาหารในและท้าย
ความสูงของศีรษะ2.25 "
ความยาวหัว2.375 "
ความกว้างหัว1 3 / 10 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.375 "
แบบแผนเพชรหรือไหล่ตรง
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1"
ความยาวก้าน4"
ความกว้างของก้าน1"
ชนิดภาพเขียนCNC, ตั้งศูนย์ด้วยตนเอง
ล้อคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างไหล่ (นิ้ว) (0.201)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของก้านความสูงของศีรษะความยาวหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแบบแผนความสูงของก้านความยาวก้านราคา
DORIAN SCKN-50-D Knurling Tool จัดกึ่งกลางตัวเอง 4 1/4 ความยาวโดยรวม | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "เพชรหรือไหล่ตรง1 / 2 "2.75 "฿17,549
DORIAN SCKN-75-M Knurling Tool จัดกึ่งกลางตัวเอง 5 5/8 ความยาวโดยรวม | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-ม3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "เพชรหรือไหล่ตรง3 / 4 "3.25 "฿20,413
DORIAN SCKN-125-M Knurling Tool จัดกึ่งกลางตัวเอง 7 3/8 ความยาวโดยรวม | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-ม1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "เพชรหรือไหล่ตรง1 / 4 "5"฿27,525
DORIAN SSCK-50-2 Knurling Tool ตั้งศูนย์กลางความยาวโดยรวม 4 นิ้วด้วยตัวเอง | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"เพชรหรือตรงไหล่1 / 2 "2.75 "฿26,125
DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool จัดกึ่งกลางตัวเอง 5 3/8 ความยาวโดยรวม | AC9BPA 3FHG4 SSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "เพชรหรือตรงไหล่3 / 4 "3.25 "฿31,254
DORIAN SSCK-100-4 Knurling Tool จัดกึ่งกลางตัวเอง 6 1/8 ความยาวโดยรวม | AC9BPB 3FHG5 SSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "เพชรหรือตรงไหล่1"4"฿30,884
DORIAN SSCK-125-4 Knurling Tool ตั้งศูนย์กลางตัวเอง 7 1/8 ความยาวโดยรวม | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "เพชรหรือตรงไหล่1.25 "5"฿34,988

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN SCKN-100-M Knurling Tool Self-centering 6 3/8 ความยาวโดยรวม
฿24,875 / หน่วย