DORIAN Knurling Tool ตั้งศูนย์เอง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของก้าน | ความสูงของศีรษะ | ความยาวหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แบบแผน | ความสูงของก้าน | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSCK-100-4 | 1" | 2.25 " | 2.125 " | 1 2 / 3 " | 6.125 " | เพชรหรือตรงไหล่ | 1" | 4" | ฿30,884 | |
B | SCKN-100-ม | 1" | 2.25 " | 2.375 " | 1 3 / 10 " | 6.375 " | เพชรหรือไหล่ตรง | 1" | 4" | ฿24,875 | |
C | SSCK-125-4 | 1.25 " | 2.25 " | 2.125 " | 1.66 " | 7.125 " | เพชรหรือตรงไหล่ | 1.25 " | 5" | ฿34,988 | |
B | SCKN-125-ม | 1 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1.3 " | 7.375 " | เพชรหรือไหล่ตรง | 1 / 4 " | 5" | ฿27,525 | |
A | SSCK-75-4 | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.125 " | 1 2 / 3 " | 5.375 " | เพชรหรือตรงไหล่ | 3 / 4 " | 3.25 " | ฿31,254 | |
B | SCKN-75-ม | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1 3 / 10 " | 5.625 " | เพชรหรือไหล่ตรง | 3 / 4 " | 3.25 " | ฿20,413 | |
B | SCKN-50-D | 5 / 8 " | 1.375 " | 1.375 " | 0.75 " | 4.25 " | เพชรหรือไหล่ตรง | 1 / 2 " | 2.75 " | ฿17,549 | |
C | SSCK-50-2 | 5 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.9 " | 4" | เพชรหรือตรงไหล่ | 1 / 2 " | 2.75 " | ฿26,125 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกมือเปิดประทุน
- รถบรรทุกมือเอนกประสงค์
- ชุดคลุมที่ทนต่อสารเคมีและแบบใช้แล้วทิ้ง
- ม้วนท่อเชื่อมแก๊ส
- แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง
- อุปกรณ์กระจาย
- ไฟงาน
- การก่ออิฐ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ตัวลดความเร็ว
- 3M เทปกาวสองหน้า
- WALTER TOOLS 3/8 "Inscribed Circle, VNMG, เพชร 35 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- APPROVED VENDOR ขา J Uhmw ขาว 1/4 นิ้ว T, 10 ฟุต
- COOPER B-LINE B163 Series สองรูเปิดมุม
- GRUVLOK วาล์วผีเสื้อปลายร่อง
- DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิขนาด 3 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET สต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิด A เบอร์โซ่ 120
- FANTECH ออกแบบตะแกรงท่อไอเสีย
- OFFICINE RIGAMONTI วาล์วตรวจสอบ
- GATEWAY SAFETY INC แว่นตาป้องกัน